Pár rukavic Tegera® OIL GRIP 8853, Velikost rukavice: 9

Artiklové číslo: 094383 9
Nový produkt
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    268,00 CZK / 1 pár
  • od 6 pár
    224,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
779 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Tegera® OIL GRIP
Označení výrobce Tegera® OIL GRIP 8853
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Tepelná odolnost až do 100 stupeň
Odolnost vůči chemikáliím J
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 A
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 1
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 X
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 X
D: sálavým teplem, EN 407 X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
Typ Typ C
Materiál povlakování, Plný povlak Nitril; Nitrilová pěna
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 4111X
Barva Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím; Ochrana proti žáru
Velikost rukavic 9
Rozsah použití Allround; Přesnost
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 18G
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nosný materiál Polyester
Povlak Plný povlak
S podšívkou ne
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094383 9
EAN / GTIN 7340118472119
Číslo výrobce 8853-9
Výrobce/odpovědná osoba Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Popis

Provedení:

Tegera® OIL GRIP 8853. Nepromokavá rukavice s prodlouženou manžetoukompletní povrchovou úpravou zaujme vynikajícím úchopem. Pletenina 18G je vyrobena z více než 90 % recyklovaného polyesteru a nabízí dobrý cit v prstech. Odolnost proti olejům a tukům. Vynikající ochrana proti chemikáliím typu C. Kromě toho je rukavice kompatibilní s dotykovým displejem, certifikována OEKO-TEX a odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.