Paire de gants Tegera® OIL GRIP 8853, Taille des gants: 9

Réf.: 094383 9
Nouveau produit
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    10,72 € / 1 Paire
  • De 6 Paire
    8,93 € / 1 Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
848 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Compatibles écrans tactiles
  • EN 374: Type C (J)
  • Tricot technologique: 18G
  • Norme: EN 407

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Propriété des gants Compatibles écrans tactiles
EN 388 4111X
EN 407 X1XXXX
EN 374 Type C (J)
Matériau support Polyester recyclé
Revêtement Nitrile, mousse nitrile
Domaine d’application Précision; polyvalents
Taille des gants 9
Tricot technologique 18G
Norme EN 407
Utilisation réutilisable
Type de produit gants multi-usages

Identification et classification

Référence article 094383 9
EAN / GTIN 7340118472119
Réf. fabricant 8853-9
Fabricant/personne responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Description

Exécution:

Tegera® OIL GRIP 8853. Les gants hydrofuges avec manchette allongée et revêtement intégral se caractérisent par une excellente préhension. Le tricot 18G est composé à plus de 90% de polyester recyclé et offre une bonne sensibilité aux extrémités des doigts. Résistants aux huiles et aux graisses. Avec protection contre les produits chimiques de type C. En outre, les gants sont compatibles écrans tactiles, certifiés OEKO-TEX et résistants à la chaleur par contact jusqu’à 100 °C.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.