• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Pereche de mănuşi Tegera® OIL GRIP 8853, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094383 9
Produs nou
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    10,72 € / 1 Pereche
  • de la 6 Pereche
    8,93 € / 1 Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
813 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Tegera® OIL GRIP
Denumirea producătorului Tegera® OIL GRIP 8853
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Rezistent la căldură până la 100 grad
Rezistenţă la substanţe chimice J
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 A
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 1
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 X
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 X
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Tip Tip C
Material acoperire, Strat de acoperire complet Nitril; Spumă de nitril
Cod EN 407 X1XXXX
Cod EN 388 4111X
Culoarea negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice; Protecţie la temperaturi înalte
Mărime mănuşă 9
Domeniul de aplicare Multifuncțională; Precizie
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 18G
Standard EN 374:2016; EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de bază Poliester
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit Nein
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 094383 9
EAN / GTIN 7340118472119
Număr producător 8853-9
Producător/responsabil Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descriere

Execuţie:

Tegera® OIL GRIP 8853. Mănușa impermeabilă cu manșetă extinsă și acoperire completă impresionează prin aderența excelentă. Tehnologia de tricotat 18G este fabricat din peste 90% poliester reciclat și oferă o senzație bună la vârful degetelor. Rezistentă împotriva uleiurilor şi a grăsimii. Premiată cu protecție contra chimicalelor de tip C. În plus, mănușa este compatibilă cu ecranele tactile, certificată OEKO-TEX și rezistentă la căldură de contact de până la 100°C.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.