{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | HyFlex® | |
| odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
| Zawartość | 1 | |
| Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez lateksu; bez dimetyloformamidu; Przyjazna dla skóry alergików | |
| EN 388. | 4 121A | |
| materiał podłoża | Nylon Spandex | |
| powłoka | Pianka nitrylowa | |
| wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
| Obszar zastosowania | Precyzja | |
| długość | 219 mm | |
| kolor | czarne / niebieskie | |
| rozmiar rękawic | 8 | |
| masa | 20,4 g | |
| Technologia tkania | 18G | |
| zastosowanie | wielorazowe | |
| Kategoria ochrony | Kategoria II | |
| Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
| materiał | Pianka nitrylowa | |
| Stopień ochrony przed przecięciem | A | |
| Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |
| Numer artykułu | 094356 8 | |
| EAN / GTIN | 10076490450004 | |
| Numer producenta | 11-816/8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |