• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Pár rukavic HyFlex® 11-800, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094350 7
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    148,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    123,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
955 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
HyFlex®
Označení výrobce
HyFlex® 11-800
Obsah pár
1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388
A
Verze, EN 388
EN388:2016
Odolnost proti oděru
3
Odolnost proti proříznutí (Coupe test)
1
Odolnost proti dalšímu trhání
3
Odolnost proti prořezu
1
Odolnost proti řezu (TDM)
A
Ochrana před nárazy
Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407
X
B: Kontaktní teplo, EN 407
1
C: Konvekční teplo, EN 407
X
D: sálavým teplem, EN 407
X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407
X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407
X
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní
Nitrilová pěna
Třída jakosti
Oeko-Tex® Standard 100
EN 407 Code
X1XXXX
EN 388 Code
3131A
Barva
Šedá; Bílá
Druh produktu
Rukavice
Rozsah použití
Ochrana před ESD
Velikost rukavic
7
Rozsah použití
Allround
Opakované použití
K opakovanému použití
Jednotka
Spárovat
Technologie pletení (jemnost)
15G
Norma
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nosný materiál
Nylon
Povlak
Vnitřní plocha dlaní
Vlastnosti
Bez DMF; Bez silikonu; Bezlatexové; Šetrné k pokožce alergiků
Kategorie ochrany
II
Celková délka L
199 mm
Hmotnost celkem
20,4 g
Obsah
Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094350 7
EAN / GTIN 10076490480902
Číslo výrobce 11-800/7
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

Řada HyFlex®. Všestranná rukavice s povlakem z nitrilové pěny pro přesné i obecné práce. Nabízí dobrou vyváženost mezi komfortem, pohyblivostí a ochranou ruky. S technologií Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ pro snížení únavy ruky. Öko-Tex® Standard 100.

Norma:

Antistatické dle EN 1149.
EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.