{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie |
HyFlex®
|
|
| Herstellerbezeichnung |
HyFlex® 11-800
|
|
| Inhalt Paar |
1 Paar
|
|
| Schnittschutzklasse, EN 388 |
A
|
|
| Version, EN 388 |
EN388:2016
|
|
| Abriebfestigkeit |
3
|
|
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) |
1
|
|
| Weiterreißfestigkeit |
3
|
|
| Durchstichfestigkeit |
1
|
|
| Schnittfestigkeits (TDM) |
A
|
|
| Schutz vor Stößen |
nicht bestimmt
|
|
| Brennverhalten, EN 407 |
X
|
|
| Kontaktwärme, EN 407 |
1
|
|
| Konvektionswärme, EN 407 |
X
|
|
| Strahlungswärme, EN 407 |
X
|
|
| kleine Schmelzspritzer, EN 407 |
X
|
|
| große Schmelzspritzer, EN 407 |
X
|
|
| Material Beschichtung, Handinnenfläche |
Nitrilschaum
|
|
| Güte- und Prüfsiegel |
Oeko-Tex® Standard 100
|
|
| EN 407 Code |
X1XXXX
|
|
| EN 388 Code |
3131A
|
|
| Farbe |
grau; weiß
|
|
| Produktart |
Handschuhe
|
|
| Einsatzbereich |
ESD-Schutz
|
|
| Handschuh-Größe |
7
|
|
| Anwendungsbereich |
Allround
|
|
| Wiederverwendung |
Mehrweg
|
|
| Einheit |
Paar
|
|
| Stricktechnologie (Feinheit) |
15G
|
|
| Norm |
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
|
|
| Trägermaterial |
Nylon
|
|
| Beschichtung |
Handinnenfläche
|
|
| Eigenschaften |
Allergiker-hautfreundlich; DMF-frei; latexfrei; silikonfrei
|
|
| Schutzkategorie |
II
|
|
| Länge gesamt L |
199 mm
|
|
| Gewicht gesamt |
20,4 g
|
|
| Inhalt |
Paar
|
| Artikelnummer | 094350 7 | |
| EAN / GTIN | 10076490480902 | |
| Herstellernummer | 11-800/7 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |