• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Para rękawic chroniących przed działaniem środków chemicznych AlphaTec® 58-530W, Rozmiar rękawic: 10

Nr art.: 094347 10
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 6 pary
  • Etapy zamówienia: 6 pary
na zamówienie
w magazynie
160 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria AlphaTec®
Oznaczenie producenta AlphaTec® 58-530W
Odporność na wysokie temperatury 100 stopni
Odporność na działanie środków chemicznych AJKLOPT
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 A
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 3
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 3
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) A
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
A: Palność, EN 407 X
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 X
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
Typ Typ A
Grubość 0,95 mm
Materiał powłoki, Pełna powłoka Nitril
Kod EN 407 X1XXXX
Kod EN 388 3131A
Kolor Zielony; Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych; Ochrona przed wysoką temperaturą
Rozmiar rękawic 10
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
AQL (zaakceptowany poziom jakości) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 407
Materiał podłoża Nitril
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką nie
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością; Przyczepność na mokro; Przyczepność przy zaoliwieniu
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 290 mm
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094347 10
EAN / GTIN 076490462956
Producent/osoba odpowiedzialna Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

Rękawice ochronne kategorii III.
AlphaTec® 58-530W. Niezawodna ochrona zapewniająca podwyższone bezpieczeństwo użytkownika. Opatentowana Ansell Grip Technology™ umożliwia użytkownikowi dotykanie mokrych i zaolejonych obiektów z niewielkim nakładem siły podczas chwytania. Produkt nadaje się do kontaktu z żywnością i jest odporny na ciepło kontaktowe do 100°C.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.