• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár AlphaTec® 58-530W, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094347 10
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 6 páry
  • K objednání po násobcích: 6 páry
na poptávku
Ihned k dodání
160 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada AlphaTec®
Označení výrobce AlphaTec® 58-530W
Tepelná odolnost až do 100 stupně
Odolnost vůči chemikáliím AJKLOPT
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 A
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 3
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 3
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) A
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 X
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 X
D: sálavým teplem, EN 407 X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
Typ typ A
Tloušťka 0,95 mm
Materiál povlakování, Plný povlak Nitril
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 3131A
Barva Zelená; Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím; Ochrana proti žáru
Velikost rukavic 10
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
AQL (akceptovaná úroveň kvality) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 407
Nosný materiál Nitril
Povlak Plný povlak
s podšívkou ne
Vlastnosti Schváleno ke kontaktu s potravinami; Uchopení mokrých předmětů; Uchopení předmětů od oleje
Kategorie ochrany III
Celková délka L 290 mm
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094347 10
EAN / GTIN 076490462956
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

Ochranné rukavice kategorie III.
AlphaTec® 58-530W. Spolehlivá ochrana pro zvýšenou bezpečnost uživatele. Patentovaná technologie Ansell GRIP Technology™ umožňuje uživateli bezpečně manipulovat s mokrými a mastnými předměty s menším úsilím při uchopení. Vhodné pro kontakt s potravinami, odolné vůči kontaktnímu teplu do 100 °C.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.