• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Chemikalienschutz-Handschuh-Paar AlphaTec® 58-530W, Handschuhgröße: 10

Artikel-Nr.: 094347 10
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 6 Paar
  • Bestellschritt: 6 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie AlphaTec®
Herstellerbezeichnung AlphaTec® 58-530W
Hitzebeständig bis 100 Grad
Chemikalienbeständigkeit AJKLOPT
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 3
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 3
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) A
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Brennverhalten, EN 407 X
Kontaktwärme, EN 407 1
Konvektionswärme, EN 407 X
Strahlungswärme, EN 407 X
kleine Schmelzspritzer, EN 407 X
große Schmelzspritzer, EN 407 X
Typ Typ A
Stärke 0,95 mm
Material Beschichtung, Vollbeschichtung Nitril
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 3131A
Farbe grün; schwarz
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Chemikalienschutz; Hitzeschutz
Handschuh-Größe 10
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
AQL (Accepted Quality Level) 0,65
Norm EN 374:2016; EN 388; EN 407
Trägermaterial Nitril
Beschichtung Vollbeschichtung
gefüttert nein
Eigenschaften Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln; nassgriff; ölgriff
Schutzkategorie III
Länge gesamt L 290 mm
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094347 10
EAN / GTIN 076490462956
Hersteller/verantwortliche Person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.
AlphaTec® 58-530W. Zuverlässiger Schutz für erhöhte Anwendersicherheit. Die patentierte Ansell Grip Technology™ ermöglicht dem Nutzer eine kontrollierte Handhabung von nassen und öligen Objekten mit weniger Kraftaufwand beim Greifen. Eignung für den Kontakt mit Lebensmitteln und beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.