Chemikalams atsparių pirštinių pora AlphaTec® 58-530W, Pirštinių dydis: 10

Prekės Nr.: 094347 10
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalus užsakymo kiekis 6 pora
  • Užsakymo žingsniai: 6 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Série AlphaTec®
Référence fabricant AlphaTec® 58-530W
Zone de protection ESD (EPA) non
Résistance à la chaleur jusqu’à 100 degré
Résistance aux produits chimiques AJKLOPT
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 3
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 3
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) A
Protection contre les chocs absence de détermination
A: Résistance au feu, EN 407 X
B : Chaleur par contact, EN 407 1
C : Chaleur par convection, EN 407 X
D : chaleur par rayonnement, EN 407 X
E: petites projections de métal en fusion, EN 407 X
F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 X
Type Type A
Epaisseur 0,95 mm
Matériau revêtement, revêtement complet Nitril
Code EN 407 X1XXXX
Code EN 388 3131A
Couleur vert; noir
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les produits chimiques; protection contre la chaleur
Taille de gants 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 10
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
AQL (Accepted Quality Level) 0,65
Norme EN 374:2016; EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Substrat nitril
Revêtement revêtement complet
Avec doublure non
Caractéristiques certification pour contact avec denrées alimentaires; préhension à l’huile; préhension à l’humidité
Catégorie de protection III
Longueur totale 290 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094347 10
EAN / GTIN 076490462956
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Aprašymas

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
AlphaTec® 58-530W. Protection fiable pour une sécurité utilisateur accrue. La Ansell Grip Technology™ brevetée permet à l’utilisateur une manipulation contrôlée des objets mouillés et huileux avec moins d’efforts lors de la préhension. Adaptés au contact avec des denrées alimentaires et résistants à la chaleur par contact jusqu’à 100 °C.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį