Para rękawic uvex phynomic pro, rozmiar rękawic: 10

Nr art.: 094295 10
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    37,15 PLN / 1 para
  • z 10 pary
    30,94 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
2 996 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex phynomic
Oznaczenie producenta uvex phynomic pro
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 2
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 2
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Powłoka w 3/4 Nitril
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
Kod EN 388 2121X
Kolor Niebieskie; Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Rozmiar rękawic 10
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Precyzja; Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Wiskoza bambusowa; Elastan / Lycra® / Spandex; Poliamid
Powłoka Powłoka w 3/4
Z wyściółką nie
Właściwości Odporność na ścieranie; Produkt przyjazny dla skóry alergików; Przyczepność na mokro; Przyczepność przy zaoliwieniu; oddychająca
Kategoria ochrony II
Masa całkowita 52 g
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094295 10
EAN / GTIN 4048612076859
Numer producenta 6006210
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

phynomic pro. Niewrażliwe na zanieczyszczenia, wodoszczelne i zapewniające dobre wyczucie rękawice z powłoką nitrylową na 3/4 długośći. Materiał podłożowy składa się z mieszanki włókien poliamidowych, elastanowych oraz bambusowych i zapewnia przyjemne użytkowanie oraz bardzo dobre wchłanianie wilgoci. Dobra przyczepność na sucho i na mokro.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.