Paire de gants uvex phynomic pro, Taille des gants: 10

Réf.: 094295 10
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 paire
    7,39 € / 1 paire
  • De 10 paires
    6,16 € / 1 paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
1 765 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série uvex phynomic
Référence fabricant uvex phynomic pro
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 2
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 2
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
Matériau revêtement, revêtement 3/4 Nitril
Code EN 388 2121X
Couleur bleu; noir
Type de produit gants
Taille de gants 10
Ajustement coupe ajustée
Domaine d’application multi-usages; précision
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 388; EN ISO 21420
Substrat viscose de bambou; elasthane / Lycra® / Spandex; Polyamide
Revêtement revêtement 3/4
Avec doublure non
Caractéristiques propriété hypoallergénique; préhension à l’huile; préhension à l’humidité; respirant; résistance à l’abrasion
Catégorie de protection II
Poids total 52 g
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094295 10
EAN / GTIN 4048612076859
Réf. fabricant 6006210
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

phynomic pro. Gants offrant une très bonne sensibilité, insensibles aux salissures et hydrofuges, avec enduction nitrile 3/4. Le support se compose d'un mélange polyamide/élasthanne/bambou, pour une sensation agréable et une très bonne absorption de l'humidité. Bon grip lors de la manipulation de pièces sèches/mouillées.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

De la même série "uvex phynomic" Afficher tout