Handschoenen, paar uvex phynomic pro 10

Artikelnummer: 094295 10

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 6,90 / paar
  • van 10 paar
    € 5,75 / paar
op aanvraag
Op voorraad
1.945 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex phynomic
EN 388 2121X
Dragermateriaal Polyamide, elastaan, bamboe
Coating Nitril
Coatingvariant 3/4-coating
Toepassingsgebied Precisie; Allround
Kleur zwart / blauw
Handschoenmaat 10
Gewicht 52 g
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094295 10
EAN/GTIN 4048612045237
Nummer fabrikant 6006210

Omschrijving

Uitvoering:

uvex phynomic pro. Vuilongevoelige en vochtwerende handschoen met 3/4-nitrillaag en een nauwkeurig gevoel. Het dragermateriaal bestaat uit een polyamide/elastaan/bamboemengsel en zorgt voor een aangenaam draagcomfort en zeer goede vochtopname. Goede grip in droge en natte omstandigheden.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.