Handske, par uvex phynomic pro, Handskstorlek: 10

Article no.: 094295 10
Price per 1 par
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK 95,58 / 1 par
  • from 10 par
    NOK 79,65 / 1 par
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
on request
På lager
1 944 styck i lager

Select article variation and quantity

Handskstorlek Price per 1 par (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie uvex phynomic
EN 388 2121X
Hållarmaterial Polyamid, elastan, bambu
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant 3/4 beläggning
Tillämpningsområde Precision; Allround
Färg svart / blå
Handskstorlek 10
vikt 52 g
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identification & Classification

Artikkelkode 094295 10
EAN / GTIN 4048612076859
Manufacturer number 6006210
Manufacturer/responsible person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beskrivelse

Utförande:

phynomic pro. Finkänslig smuts- och fuktavvisande handske med 3/4 -nitrilbeläggning. Bärarmaterialet består av en polyamid/elastan/bambu-blandning och säkerställer en skön bärkänsla och mycket god fuktupptagning. Bra torr- och våtgrepp.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.