Pereche de mănuşi uvex Bamboo TwinFlex® D xg, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol.: 094294 7
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
În stoc
518 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie
Bamboo TwinFlex
Denumirea producătorului
uvex Bamboo TwinFlex® D xg
Rezistent la căldură până la
100 grade
Conţinut perechi
1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388
D
Versiune, EN 388
EN388:2016
Rezistenţa la abraziune
4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe)
X
Rezistenţă la propagarea rupturii
4
Rezistenţă la penetrare
1
Rezistenţă la tăiere (TDM)
D
Protecţie împotriva şocurilor
Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407
X
B: Căldură de contact, EN 407
1
C: Căldură de convecţie, EN 407
X
D: Căldură radiantă, EN 407
X
E: stropi mici de topire, EN 407
X
F: Stropi mari de topire, EN 407
X
Sigiliu de calitate și testare
Oeko-Tex® Standard 100
Cod EN 407
X1XXXX
Cod EN 388
4X41D
Culoarea
verde
Tip produs
Mănuşi
Domeniu de utilizare
Protecţie la temperaturi înalte; Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă
7
Domeniul de aplicare
Multifuncțională
Reutilizare
De folosinţă multiplă
Unitate
Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe)
18G
Standard
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de bază
Bambus-viscoză; Fibre HPPE; Fibră de metal
căptuşit
nu
Caracteristici
Certificat pentru contactul cu alimente; Potrivit pentru ecrane tactile; Prietenos cu pielea alergică; Prindere în mediu umed; Rezistent la uzură; permite pielii să respire; Întăritură la articulaţia degetului mare

Identificare și clasificare

Cod articol 094294 7
EAN / GTIN 4048612085639
Număr producător 6009007
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

uvex Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor, ţesătură de 18, execuţie cu tehnologie brevetată Bamboo TwinFlex®. Realizată din 45% poliamidă reciclată şi din viscoză de bambus. Extrem de comodă pentru că permite o ventilare bună şi mularea pe forma mâinii. Durabilitate sporită datorită rezistenţei mari la abraziune şi a întăriturii la degetul mare.
Utilizare: Se recomandă pentru medii de lucru uscate şi cu umezeală uşoară.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
Modelul este recomandat pentru căldură de contact de până la +100 °C, conform EN 407.