Rękawice, para 8800 // FLEXIBLE FIT, rozmiar rękawic: 8

Nr art.: 094238 8
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    26,67 PLN / 1 para
  • z 12 pary
    22,22 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
1 860 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
FLEXIBLE FIT
Oznaczenie producenta
8800 FLEXIBLE FIT
Liczba par
1 para
Wersja, EN 388
EN388:2016
Odporność na ścieranie
4
Odporność na przecięcie (Coup Test)
1
Odporność na rozdzieranie
2
Wytrzymałość na przekłucie
1
Odporność na przecięcie (TDM)
X
Ochrona przed wstrząsami
Nie określono
A: Palność, EN 407
X
B: Ciepło kontaktowe, EN 407
1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407
X
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407
X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407
X
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407
X
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni
Pianka nitrylowa
Znak jakości i certyfikat kontroli
Oeko-Tex® Standard 100
Kod EN 407
X1XXXX
Kod EN 388
4121X
Kolor
Szare; Czarny
Rodzaj produktu
Rękawice
Zakres zastosowania
Ochrona przed wysoką temperaturą
Rozmiar rękawic
8
Obszar zastosowania
Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie
Wielorazowe
Jednostka
Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność)
13G
Norma
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiał podłoża
Nylon
Powłoka
Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką
nie
Właściwości
Przyczepność na mokro; Przyczepność przy zaoliwieniu
Kategoria ochrony
II
Zawartość
Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094238 8
EAN / GTIN 4059904105126
Numer producenta 8800/8
Producent/osoba odpowiedzialna AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Wykonanie:

8800 FLEXIBLE FIT. Antypoślizgowa rękawica z powłoką z pianki nitrylowej, na specjalnej tkaninie stretchowej, która zapewnia komfort noszenia. Nadaje się również do prac w wilgotnym i lekko zaolejonym otoczeniu.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.