Pár rukavíc 8800 // FLEXIBLE FIT 8

Č. pol.: 094238 8

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    4,86 € / pár
  • Od 12 pár
    4,05 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 522 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Technológia štrikovania: 13G

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Obsah 12
EN 388 4121X
Podkladový materiál Nylón
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Allround
Farba čierna / sivá
Veľkosť rukavíc 8
Technológia štrikovania 13G
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094238 8
EAN/GTIN 4059904105126
Číslo výrobcu 8800/8

Popis

Prevedenie:

8800 FLEXIBLE FIT. Protišmyková rukavica s nitrilovou penou na špeciálnej elastickej pletenine pre dobré pohodlie pri nosení. Vhodné aj do vlhkého a mierne mastného pracovného prostredia.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.