Delovne rokavice, par 8800 // FLEXIBLE FIT 8

Št. art.: 094238 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    4,86 € / par
  • od 12 par
    4,05 € / par
po ponudbi
Na zalogi
1.756 kosov na zalogi
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Tehnologija pletenja: 13G

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Vsebina 12
EN 388 4121X
Nosilni material Najlon
Prevleka Nitril
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Večnamensko
Barva črna/siva
Velikost rokavic 8
Tehnologija pletenja 13G
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094238 8
EAN/GTIN 4059904105126
Številka proizvajalca 8800/8

Opis

Izvedba:

8800 FLEXIBLE FIT. Nedrseče delovne rokavice s prevleko iz nitril pene na posebni elastični pleteni tkanini za dobro udobje nošenja. Primerne tudi za vlažno in rahlo oljno delovno okolje.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.