Handschoenen, paar 8800 // FLEXIBLE FIT 8

Artikelnummer: 094238 8

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 4,86 / paar
  • van 12 paar
    € 4,05 / paar
op aanvraag
Op voorraad
1.522 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Breitechnologie: 13G

Productdetails

Technische gegevens

Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Inhoud 12
EN 388 4121X
Dragermateriaal Nylon
Coating Nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Allround
Kleur zwart / grijs
Handschoenmaat 8
Breitechnologie 13G
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094238 8
EAN/GTIN 4059904105126
Nummer fabrikant 8800/8

Omschrijving

Uitvoering:

8800 FLEXIBLE FIT. Slipvrije handschoen met nitrilschuimlaag op een speciaal gebreid stretchweefsel voor een goed draagcomfort. Ook voor vochtige en licht met olie besmeurde werkomgevingen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.