Rękawice przedłużone dla spawaczy para, Typ: 53

Nr art.: 094141 53
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    94,70 PLN / 1 para
  • z 5 para
    78,89 PLN / 1 para
na zamówienie
w magazynie
567 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Brązowy Brązowy pomarańczowy
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Liczba par 1 para
A: Palność, EN 407 X
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 X
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 X
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
Rodzaj skóry Dwoina
Zwierzę, Dwoina Bydło
Grubość 1 mm
Kod EN 407 XXXXXX
Kolor Brązowy
Rodzaj produktu Przedłużone rękawice
Zakres zastosowania Maski do spawania
Zapięcie Mocowanie na rzepy
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 407
Materiał podłoża Skóra
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Kategoria ochrony II
Długość całkowita 530 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094141 53
EAN / GTIN 4067263102663
Numer producenta 094141 53
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Rękawice przedłużone dla spawaczy wykonane z dwoiny bydlęcej ze szwami KEVLAR®. Grubość skóry ok. 1 mm. Z mocowaniem na rzep i elastycznym
mankietem. Długość całkowita: 53 cm.

Zastosowanie:

W połączeniu z rękawicami spawalniczymi

Norma:

EN 11611:2015 klasa 2/A1

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Chroni przed zidentyfikowanymi zagrożeniami występującymi podczas spawania, w tym płomieniami, rozpryskami stopionego materiału, promieniowaniem cieplnym i krótkotrwałym porażeniem elektrycznym.
  • W przypadku zwiększonego ryzyka porażenia prądem elektrycznym lub elementów będącymi pod napięciem wymagana jest dodatkowa izolacja elektryczna określona w normie EN ISO 11611 do ochrony przed przewodami elektrycznymi będącymi pod napięciem do 100 V = (DC).

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie odkładać na gorące powierzchnie.
  • Nie nadaje się do ochrony przed długotrwałymi wysokimi napięciami.
  • Nie chroni przed uderzeniami.
  • Nie chroni przed substancjami wybuchowymi ani przed żrącymi cieczami.
  • Nie zanurzać w wodzie.
  • Nie stosować w razie zanieczyszczenia materiałami łatwopalnymi.
  • Nie stosować w pomieszczeniach z podwyższonym poziomem tlenu atmosferycznego.
  • Ochrona elektryczna zmniejsza się, gdy odzież jest mokra, brudna lub zapocona.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.