{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color, marrón | Pardo anaranjado | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Contenido pares | 1 par | |
| A: Comportamiento en combustión, EN 407 | X | |
| B: Contacto con calor, EN 407 | X | |
| C: Calor de convección, EN 407 | X | |
| D: Calor de irradiación, EN 407 | X | |
| E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 | X | |
| F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 | X | |
| Tipo de cuero | Cuero desdoblado | |
| Animal, Cuero desdoblado | Ganado bovino | |
| Espesor | 1 mm | |
| Código EN 407 | XXXXXX | |
| Color | marrón | |
| Tipo de producto | Protección para los brazos | |
| Intervalo de empleo | Protección para soldadores | |
| Cierre | Cierre por adherencia | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Norma | EN 407 | |
| Material de base | Cuero | |
| Recubrimiento | Sin recubrimiento | |
| Con forro | no | |
| Categoría de protección | II | |
| Longitud total | 530 mm |
| Número de artículo | 094141 53 | |
| EAN / GTIN | 4067263102663 | |
| Número del fabricante | 094141 53 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |