Varilna zaščita rok par, Tip: 53

Št. art.: 094141 53
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    19,38 € / 1 par
  • od 5 par
    16,15 € / 1 par
po ponudbi
Na zalogi
571 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, rjava Oranžno rjava
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Vsebina parov 1 par
A: Odziv na ogenj, EN 407 X
B: Kontaktna toplota, EN 407 X
C: Konvekcijska toplota, EN 407 X
D: Toplota sevanja, EN 407 X
E: majhne kapljice taline, EN 407 X
F: velike kapljice taline, EN 407 X
Vrsta usnja cepljeno usnje
Žival, cepljeno usnje govedo
Debelina 1 mm
EN 407 koda XXXXXX
Barva rjava
Vrsta izdelka zaščita rok
Področje uporabe zaščita za varilce
Zadrga samopritrdilni trak
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Standard EN 407
Nosilni material Usnje
Prevleka brez prevleke
Podloženo nein
Kategorija zaščite II
Celotna dolžina 530 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094141 53
EAN/GTIN 4067263102663
Številka proizvajalca 094141 53
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Varilna zaščita rok iz cepljenega govejega usnja s šivi KEVLAR®. Debelina usnja pribl. 1 mm. S samopritrdilnim trakom in elastičnimi
manšetami na rokavih. Skupna dolžina: 53 cm.

Uporaba:

V kombinaciji z rokavicami za varilce.

Standard:

EN 11611:2015 razred 2/A1

Warning:

Namen uporabe
  • Ščiti pred ugotovljenimi nevarnostmi varjenja, vključno s plameni, brizganjem staljenega materiala, sevalno toploto in kratkotrajnim električnim udarom.
  • V primeru povečanega tveganja električnega udara ali delov pod napetostjo je potrebna dodatna električna izolacija, kot je določeno v EN ISO 11611 za zaščito pred električnimi vodniki pod napetostjo do 100 V = (DC).

Napačna uporaba
  • Nikoli ne odlagajte na vročo površino.
  • Ni za zaščito pred dolgoročno visoko napetostjo.
  • Ne ščiti pred nevarnostmi udarcev.
  • Ne ščiti pred eksplozivnimi snovmi ali jedkimi tekočinami.
  • Ne potapljajte v vodo.
  • Ne uporabljajte pri onesnaženosti z vnetljivimi materiali.
  • Ne uporabljajte v prostorih s povišano koncentracijo kisika.
  • Električna zaščita se zmanjša, ko so oblačila mokra, umazana ali preznojena.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.