Suvirintojo rankos apsauga pora, Tipas: 53

Prekės Nr.: 094141 53
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    19,38 € / 1 pora
  • Nuo 5 pora
    16,15 € / 1 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
567 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, rudos spalvos Oranžinė ruda
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Pora 1 pora
A: Degimo savybės, EN 407 X
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 X
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 X
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 X
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Odos rūšis skelta oda
Lygis, skelta oda galvijas
Storis 1 mm
EN 407 kodas XXXXXX
Spalva rudos spalvos
Produkto rūšis rankų (žąsto) apsauginės priemonės
Paskirtis apsauginės priemonės suvirintojui
Užsegimas su lipukais
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Standartas EN 407
Bazinė medžiaga Oda
Danga be dangos
Su pamušalu ne
Apsaugos kategorija II
Visas ilgis 530 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094141 53
EAN / GTIN 4067263102663
Gamintojo numeris 094141 53
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Suvirintojo rankų apsauginės priemonės pagamintos iš karvės odos su KEVLAR® siūlėmis. Odos storis apie 1 mm. Su lipuku ir elastiniais
rankogaliais. Visas ilgis: 53 cm.

Paskirtis:

Naudojamos kartu apsauginėmis suvirintojo pirštinėmis.

Standartas:

EN 11611:2015 klasė 2/A1

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Apsaugo nuo nustatytų suvirinimo pavojų, įskaitant liepsnos, išlydytos medžiagos purslų, spinduliuojančio karščio ir trumpalaikio elektros smūgio.
  • Jei padidėja elektros smūgio arba įtampą turinčių dalių pavojus, būtina papildoma elektros izoliacija, kaip nurodyta standarte EN ISO 11611, skirta apsaugai nuo įtampą turinčių elektros laidininkų iki 100 V = (nuolatinė srovė).

Netinkamas naudojimas
  • Niekada nedėkite ant karšto paviršiaus.
  • Neskirtas apsaugai nuo ilgalaikės aukštos įtampos.
  • Neapsaugo nuo smūgių pavojaus.
  • Neapsaugo nuo sprogių medžiagų ar korozinių skysčių.
  • Nenardinkite po vandeniu.
  • Nenaudokite, jei užteršta degiomis medžiagomis.
  • Nenaudokite patalpose, kuriose yra didelis deguonies kiekis.
  • Apsauga nuo elektros srovės sumažėja, kai drabužiai yra šlapi, purvini arba permirkę prakaitu.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.