{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba par | 1 para | |
| Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 | B | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 4 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | 2 | |
| Odporność na rozdzieranie | 4 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 4 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | B | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| Rodzaj skóry | Dwoina | |
| Zwierzę, Dwoina | Bydło | |
| Materiał wyściółki | Bawełna | |
| Kod EN 388 | 4244B | |
| Kolor | Niebieskie; Szare | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed przecięciem | |
| Rozmiar rękawic | 10 | |
| Obszar zastosowania | Heavy Duty | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Norma | EN 388 | |
| Materiał podłoża | Skóra | |
| Powłoka | Bez powłoki | |
| Z wyściółką | tak | |
| Kategoria ochrony | I | |
| Zawartość | Para |
| Numer artykułu | 094020 10 | |
| EAN / GTIN | 4067263102687 | |
| Numer producenta | 094020 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |