{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Schnittschutzklasse, EN 388 | B | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Abriebfestigkeit | 4 | |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 2 | |
| Weiterreißfestigkeit | 4 | |
| Durchstichfestigkeit | 4 | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | B | |
| Schutz vor Stößen | nicht bestimmt | |
| Lederart | Spaltleder | |
| Tier, Spaltleder | Rind | |
| Material Futter | Baumwolle | |
| EN 388 Code | 4244B | |
| Farbe | blau; grau | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Schnittschutz | |
| Handschuh-Größe | 10 | |
| Anwendungsbereich | Heavy Duty | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Norm | EN 388 | |
| Trägermaterial | Leder | |
| Beschichtung | keine Beschichtung | |
| gefüttert | ja | |
| Schutzkategorie | I | |
| Inhalt | Paar |
| Artikelnummer | 094020 10 | |
| EAN / GTIN | 4067263102687 | |
| Herstellernummer | 094020 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |