{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido pares | 1 par | |
| Clase de protección frente a cortes, EN 388 | B | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 4 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 2 | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 4 | |
| Resistencia a la perforación | 4 | |
| Resistencia al corte (TDM) | B | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| Tipo de cuero | Cuero desdoblado | |
| Animal, Cuero desdoblado | Ganado bovino | |
| Material forro | Algodón | |
| Código EN 388 | 4244B | |
| Color | azul; gris | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra cortes | |
| Talla del guante | 10 | |
| Intervalo de aplicación | Heavy Duty | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Norma | EN 388 | |
| Material de base | Cuero | |
| Recubrimiento | Sin recubrimiento | |
| Con forro | sí | |
| Categoría de protección | I | |
| Contenido | Par |
| Número de artículo | 094020 10 | |
| EAN / GTIN | 4067263102687 | |
| Número del fabricante | 094020 10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |