Półbuty czarne Półbuty HOLEX Classic Two S3 ESD, rozmiar butów wg UE: 43

Nr art.: 092093 43
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
125 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Classic
Oznaczenie producenta HOLEX Halbschuh Classic Two S3 ESD
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czarny
Rozmiar UE 43
Rodzaj Unisex; męska
Norma DGUV 112-191; EN ISO 20345; Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
Materiał wierzchni Skóra nubukowa
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie stal
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność tak
Podeszwa profilowana tak
Klasa ochrony S3
Zapięcie Sznurowadło
Właściwość obuwia podszewka; odblaskowy; Odporność na działanie olejów
Materiał podszewki Poliester
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 092093 43
EAN / GTIN 4067263113737
Numer producenta 092093 43
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obuwie ochronne HOLEX Classic łączy komfort noszenia z klasyczną stylistyką. Materiał jest wodoodporny. Podeszwa jest odporna na działanie olejów. Ponadto obuwie jest niezwykle odporne na uszkodzenia i brud.
  • Metalowa ochrona przed przebiciem.
  • Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD).
  • Wyściółka funkcyjna z siateczki typu sandwich mesh wykonana w 100% z poliestru, oddychająca, odporna na ścieranie.
  • Wkładka z siateczki / pianki poliuretanowej.
  • Lepsza widzialność dzięki elementom odblaskowym.
  • Warstwa wierzchnia z nubuku.
  • Podeszwa PU/TPU, kolor czarny.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.

Wskazówka:

W grupie „Akcesoria do obuwia roboczego” dostępne są pasujące sznurowadła HOLEX nr 092862 110, 092863 130 oraz wkładki do butów HOLEX nr 092845 36–48.
Obuwie z oryginalną wkładką niesprawdzone zgodnie z normą DGUV 112-191.

Obuwie z systemem wkładek Secosol® sprawdzone i certyfikowane. Obuwie wyposażone w ten system wkładek spełnia mające zastosowanie wymogi określone w załączniku A normy DIN EN ISO 20345:2022 dla typu 1. W ten sposób spełnia wymogi określone w załączniku 2 do reguły DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191), sekcja 4.2.1.

Następnie sprawdzić właściwości elektrostatyczne.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Chroni stopę przed ryzykiem urazów mechanicznych.
  • Nadaje się do prac z komponentami narażonymi na ładunki elektrostatyczne.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Z buta nie należy wyjmować wkładki zabezpieczonej przed przebiciem ani podnoska.