Juodi pusbačiai HOLEX pusbačiai Classic Two S3 ESD, Batų dydis EU: 43

Prekės Nr.: 092093 43
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
179 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Plienas
  • Nepraduriami: Plienas
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Classic
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Plienas
Nepraduriami Plienas
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Batų dydis EU 43
Spalva juoda
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092093 43
EAN / GTIN 4067263113737
Gamintojo numeris 092093 43
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

HOLEX Classic apsauginiai batai yra patogūs ir klasikinio dizaino. Medžiaga yra atspari vandeniui. Padas yra atsparus alyvai. Batai taip pat labai atsparūs pažeidimams ir nešvarumams.
  • Metalinė padų apsauga nuo pradūrimo
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).
  • Daugiasluoksnio tinklelio funkcinis pamušalas pagamintas iš 100% poliesterio, pralaidus orui, atsparus trinčiai.
  • Tinklelio / PU putų vidpadis.
  • Geresnis matomumas dėl šviesą atspindinčių elementų.
  • Viršutinė dalis iš nubuko odos.
  • Padas PU / TPU, juodas.

Standartas:

EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.

Pastaba:

Tarp kojų apsaugos priedų rasite derančius HOLEX batraiščius Nr. 092862 110, 092863 130 ir HOLEX vidpadžius Nr. 092845 36-48.
Batai su originaliais vidpadžiais nėra patikrinti pagal DGUV taisyklę 112-191.

Batai su Secosol® vidpadžių sistema, patikrinti ir sertifikuoti. Batai su šia vidpadžių sistema atitinka DIN EN ISO 20345:2022 A priede nurodytus 1 tipo reikalavimus. Taigi jie atitinka DGUV taisyklės 112-191 / 112-991 (BGR 191) 2 priedo 4.2.1 skirsnio reikalavimus.

Taip pat patikrintos elektrostatinės savybės.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Apsaugo pėdas nuo mechaninių pavojų.
  • Tinka darbui su elektrostatiniu pavojumi pasižyminčiais komponentais.

Netinkamas naudojimas
  • Nenuimkite nuo batų atsparaus pradūrimui vidpadžio ir pirštų apsaugos.