Chaussures basses noires Chaussures basses HOLEX Classic Two S3 ESD, Pointure EU: 43

Réf.: 092093 43
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
161 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Classic
Référence fabricant HOLEX Halbschuh Classic Two S3 ESD
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Taille EU 43
Sexe Homme; Unisexe
Norme DGUV 112-191; EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure nubuck
Matériau semelle Polyuréthane (PU); Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Acier
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité oui
Semelle extérieure profilée oui
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture lacets
Caractéristique chaussure avec doublure; réfléchissant; résistance à l’huile
Matière doublure intérieure Polyester
Type de queue position basse
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 092093 43
EAN / GTIN 4067263113737
Réf. fabricant 092093 43
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les chaussures de sécurité HOLEX Classic allient confort et design classique. Le matériau est résistant à l’eau. La semelle est résistante à l’huile. Les chaussures sont également très résistantes aux dommages et à la saleté.
  • Protection contre les perforations métallique.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
  • Doublure fonctionnelle en maille sandwich 100% polyester, respirante, résistante à l’abrasion.
  • Support plantaire en mousse PU/maille.
  • Visibilité accrue grâce aux éléments réfléchissants.
  • Tige en cuir nubuck.
  • Semelle extérieure PU / TPU, noire.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.

Remarque(s):

Accessoires de protection des pieds, voir lacets HOLEX adaptés 092862 110, 092863 130 et semelles intérieures HOLEX 092845 36-48.
Chaussures avec semelle intérieure d’origine non testées selon la règle DGUV 112-191.

Chaussures testées et certifiées avec le système de semelles Secosol®. Les chaussures équipées de ce système de semelles sont conformes aux exigences de l’annexe A de la norme DIN EN ISO 20345:2022 pour le Type 1. Elles sont ainsi conformes aux exigences de l’annexe 2 de la règle DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191), section 4.2.1.

Vérifier ensuite les propriétés électrostatiques.

Warning:

Utilisation normale
  • Protection du pied contre les risques mécaniques.
  • Pour des travaux impliquant des éléments sensibles aux décharges électrostatiques.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas retirer la semelle antiperforation ni l’embout de protection des chaussures.