Pantofi, negru Pantofi HOLEX Classic Two S3 ESD, Mărimea încălțărilor UE: 43

Cod articol.: 092093 43
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Classic
Denumirea producătorului HOLEX Halbschuh Classic Two S3 ESD
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 43
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard DGUV 112-191; EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Piele nubuc
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Oţel
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof căptuşit; reflectorizant; Rezistent la ulei
Material căptuşeală interioară Poliester
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 092093 43
EAN / GTIN 4067263113737
Număr producător 092093 43
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pantofii de protecție HOLEX Classic combină confortul cu un design clasic. Materialul este rezistent la apă. Talpa este rezistentă la ulei. În plus, pantofii sunt foarte robuști împotriva deteriorării și a murdăriei.
  • Protecție la străpungere din metal.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).
  • Căptuşeală funcţională din mesh sandwich, fabricată din 100% poliester, respirabilă, rezistentă la abraziune.
  • Branţ din spumă mesh şi spumă PU.
  • Vizibilitate sporită datorită elementelor reflectorizante.
  • Parte superioară din piele nubuc.
  • Talpă PU/TPU, neagră.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.

Notă:

La categoria accesorii de protecţie a picioarelor, găsiţi şireturi HOLEX la codurile 092862 110, 092863 130 şi branţuri HOLEX la Cod 092845 36-48.
Pantofi cu talpă interioară originală, netestate conform normei DGUV 112-191.

Pantofi testate și certificate cu sistemul de branțuri Secosol®. Pantofii cu acest sistem de branțuri corespund cerințelor aplicabile din anexa A la standardul DIN EN ISO 20345:2022 pentru tipul 1. Astfel, aceștia corespund cerințelor din anexa 2 la norma DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191), secțiunea 4.2.1.

La final, verificați proprietățile electrostatice.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează piciorul de riscuri mecanice.
  • Potrivit pentru lucrări cu componente electrostatice sensibile.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu îndepărtaţi inserţia de siguranţă la penetrare şi bombeul din încălţăminte.