Teplé tričko WARM, šedá / černá, Velikost Unisex: M

Artiklové číslo: 091904 M
Sleva
1 684,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 15. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Grafitová šedá
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Podíl tkaniny, Merino 100 %
Teplota, Šetrné praní 40 °C
Barva Šedá; Černá
Složení tkaniny Merino
Hustota tkaniny 200 g/m2
Proces mytí Šetrné praní
Druh produktu Tričko
Mezinárodní velikost M
Vhodné pro teplotu min. -30 °C
Vhodné pro teplotu max. -5 °C
Vlastnosti Prodyšné; tepelně izolovaná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091904 M
EAN / GTIN 7330509423509
Číslo výrobce 489717329699M
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Funkční spodní prádlo ze 100 % merino vlny s vynikající tepelnou izolací a vysokým odvodem vlhkosti. Zateplené zóny se nacházejí na ramenou, rukávech, zádech hýždích a po stranách. Zabraňují rychlému pronikání chladu.

Vhodné pro:

Doporučená teplota: -5 °C až -30 °C.

Poznámka:

Dámské tílko v šedé / černé barvě pod č. 091905.