Kurtka zimowa damska, czarne, wielkość unisex: M

Nr art.: 091879 M
Rabat
1 019,73 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 15 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla kobiet

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar damski Normal (wzrost 176 cm - 180 cm)
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Informacje od producenta Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość włókien, Poliester
100 %
Temperatura, Pranie w pralce
40 °C
Znak jakości i certyfikat kontroli
Oeko-Tex® Standard 100
Rodzaj produktu
Kurtka
Internationale Größe
M
Kolor
Czarny
Skład tkaniny
Poliester
Gęstość tkaniny
150 g/m2
Rodzaj zastosowania
Ochrona przed zimnem; Ochrona przed deszczem
Liczba kieszeni, Wewnętrzna kieszeń
1 szt.
Liczba kieszeni, Kieszeń boczna
2 szt.
Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi
1 szt.
Liczba kieszeni, Kieszeń na klapkę
1 szt.
Pozycja, Kieszeń na piersi
Z przodu
Pozycja, Kieszeń boczna
Z przodu
Pozycja, Kieszeń na klapkę
Z przodu
Funkcja zamka błyskawicznego
Dwustronny
Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny
tak
Odpinany kaptur
tak
Metoda mycia
Pranie w pralce
Rodzaj kieszeni
Kieszeń na piersi; Wewnętrzna kieszeń; Kieszeń na klapkę; Kieszeń boczna
Zapięcie
mocowanie na rzep; Zamek błyskawiczny
Kaptur
tak
Właściwości
Mankiety z regulacją szerokości; Przedłużone plecy; Pętelki na kciuk na rękawach; Z materiałem odblaskowym; oddychająca; wiatroodporna; wodoodporny
Rodzaj
damska
Norma
EN 343

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091879 M
EAN / GTIN 7330509541678
Numer producenta 497119879900M
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:

Kurtka zimowa wiatro- i wodoszczelna o wysokiej oddychalności. Podszewka z siateczki zapewnia lepszą wentylację z tyłu, pod pachami i na kołnierzu. Dzięki detalom technicznym, jak laminowane szwy kurtka pozostaje szczelna również w mocno narażonych miejscach. Optymalne dopasowanie dzięki formowanym rękawom, przedłużonym plecom oraz regulacji w pasie i regulowanym mankietom. Z odpinanym kapturem.
  • Kieszeń na piersi zamykana na zamek błyskawiczny i kieszeń na piersi z klapką.
  • Kieszonki przednie zamykane na zamek błyskawiczny.
  • Kieszonka wewnętrzna zapinana na rzep.

Norma:

EN 343.