Blouson d'hiver dame, noir, Taille unisexe: M

Réf.: 091879 M
Remise
199,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 15 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teneur en tissu, polyester 100 %
Température, lavage en machine 40 °C
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Couleur noir
Composition du tissu polyester
Densité du tissu 150 g/m2
Procédé de lavage lavage en machine
Type d’application Protection contre le froid; protection contre la pluie
Nombre de poches, Poche intérieure 1 pc.
Nombre de poches, Poche latérale 2 pc.
Nombre de poches, Poche de poitrine 1 pc.
Nombre de poches, Poche à rabat 1 pc.
Position, Poche de poitrine avant
Position, Poche latérale avant
Position, Poche à rabat avant
Caractéristique fermeture à glissière deux voies
Fermeture cachée, fermeture à glissière oui
Capuche amovible oui
Taille internationale, Dame M
Type de produit vestes
Type de poche Poche de poitrine; Poche intérieure; Poche à rabat; Poche latérale
Mécanisme de fermeture fermeture auto-agrippante; fermeture à glissière
Capuche oui
Caractéristiques avec matériau réfléchissant; dos allongé; hydrofuge; passe-pouce sur la manche; poignets réglables en largeur; respirant; étanche au vent
Sexe Dame
Norme EN 343

Identification et classification

Référence article 091879 M
EAN / GTIN 7330509541678
Réf. fabricant 497119879900M
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:

Blouson d’hiver coupe-vent et imperméable pour dames, très respirant. La doublure Mesh assure une meilleure aération dans le dos, les aisselles et le col. Grâce à des détails techniques tels que des coutures scellées, le blouson reste toujours étanche même dans les zones les plus sollicitées. Coupe optimale par des manches préformées, un dos allongé ainsi qu’un réglage possible à l’ourlet et aux poignets. Avec capuche amovible.
  • Poche poitrine à fermeture éclair et poche poitrine à rabat.
  • Poches avant zippées.
  • Poche intérieure à fermeture auto-agrippante.

Norme:

EN 343.