Dámská zimní bunda, černá, Velikost Unisex: M

Artiklové číslo: 091879 M
Sleva
4 726,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 15. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Polyester 100 %
Teplota, Strojové praní 40 °C
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Barva Černá
Složení tkaniny Polyester
Hustota tkaniny 150 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Typ aplikace Ochrana proti chladu; Ochrana proti dešti
Počet kapes, Vnitřní kapsa 1 ks
Počet kapes, Boční kapsa 2 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa 1 ks
Počet kapes, Kapsička s klopou 1 ks
Položka, Náprsní kapsa Vpředu
Položka, Boční kapsa Vpředu
Položka, Kapsička s klopou Vpředu
Funkce zipu Dvoucestný
Zakrytá závěsová lišta, Zip ano
Odnímatelná kapuce ano
Mezinárodní velikost, dámské M
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Náprsní kapsa; Vnitřní kapsa; Kapsička s klopou; Boční kapsa
Uzávěr spoj se suchým zipem; Zip
Kapuce ano
Vlastnosti Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Neprofoukavé; Nepromokavé; Otvor pro palec na rukávu; Prodloužená záda; Prodyšné; S reflexním materiálem
Pohlaví dámské
Norma EN 343

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091879 M
EAN / GTIN 7330509541678
Číslo výrobce 497119879900M
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Dámská zimní bunda odolná proti větru a vodě s vysokou prodyšností. Síťovaná podšívka poskytuje lepší odvětrání na zádech, v podpaží a v límci. Díky technickým detailům, jako jsou utěsněné švy zůstává bunda trvale těsná i na silně namáhaných místech. Navrženo pro optimální nošení s tvarovanými rukávy, prodlouženými zády a s nastavitelným pasem a manžetami. S odnímatelnou kapucí.
  • Náprsní kapsa se zipem a náprsní kapsa s klopou.
  • Přední kapsy se zipem.
  • Vnitřní kapsa se suchým zipem.

Norma:

EN 343.