Ženski zimski delovni jopič, črna, Univerzalna velikost: M

Št. art.: 091879 M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Procentul de țesătură, Poliester 100 %
Temperatură, Spălare cu mașina 40 °C
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Culoarea negru
Componentele ţesăturii Poliester
Densitatea ţesăturii 150 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tipul de aplicare Protecţie la frig; Protecție împotriva polii
Număr de buzunare, Buzunar interior 1 buc.
Număr de buzunare, Buzunar lateral 2 buc.
Număr de buzunare, Buzunar la piept 1 buc.
Număr de buzunare, Buzunar cu clapetă 1 buc.
Poziţie, Buzunar la piept În față
Poziţie, Buzunar lateral În față
Poziţie, Buzunar cu clapetă În față
Fermoar caracteristică Două cursoare
Bandă obturator acoperită, Fermoar ja
Glugă detaşabilă Da
Mărimi internaţionale, Femei M
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar la piept; Buzunar interior; Buzunar cu clapetă; Buzunar lateral
Închidere prindere cu scai; Fermoar
Glugă ja
Caracteristici Buclă elastică pentru deget la mânecă; Cu material reflectorizant; Manșete reglabile; Spate prelungit; impermeabil; permite pielii să respire; rezistent la vânt
Sex Femei
Standard EN 343

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091879 M
EAN/GTIN 7330509541678
Številka proizvajalca 497119879900M
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Version:

Wind-proof and waterproof women’s winter jacket with high breathability. The mesh lining ensures better ventilation at the back, armpits and collar. The technical details such as sealed seams ensure that the jacket remains watertight, even at heavily stressed points. Optimum fit due to pre-shaped sleeves, extended back and adjustable collar and adjustable sleeve cuffs. With removable hood.
  • Breast pocket with zip fastener and breast pocket with flap.
  • Front pockets with zip fastener.
  • Inside pocket with hook and loop fastening.

Standard:

EN 343.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript