Kurtka Multinorm, naturalnie trwała, żółty / granatowy, wielkość unisex: XL

Nr art.: 091680 XL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Odcień, Żółty Żółty sygnalizacyjny
Zawartość włókien, Bawełna 30 %
Zawartość włókien, Poliamid 20 %
Zawartość włókien, Włókno specjalne 1 %
Zawartość włókien, Modakryl 44 %
Zawartość włókien, Włókno aramidowe 5 %
Temperatura, Pranie w pralce 60 °C
Temperatura, Pranie przemysłowe 60 °C
Rodzaj produktu Kurtka
Internationale Größe XL
Kolor Niebieskie; Żółty
Skład tkaniny Włókno aramidowe; Bawełna; Modakryl; Poliamid; Włókno specjalne
Gęstość tkaniny 260 g/m2
Rodzaj zastosowania Ochrona przed ogniem; Ochrona przed wysoką temperaturą; Maski do spawania; Funkcja ostrzegawcza
Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi 1 szt.
Liczba kieszeni, Kieszeń na klapkę 2 szt.
Pozycja, Kieszeń na piersi Z przodu
Pozycja, Kieszeń na klapkę Z przodu
Funkcja zamka błyskawicznego W jeden sposób
Materiał zamka błyskawicznego Tworzywo sztuczne
Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny tak
Mocowanie na rzepy nie
Metoda mycia Pranie przemysłowe; Pranie w pralce
Rodzaj kieszeni Kieszeń na piersi; Kieszeń na klapkę
Zapięcie Przycisk; mocowanie na rzep; Zamek błyskawiczny
Kaptur nie
Właściwości Listwa chroniąca przed złą pogodą; Pas w talii; Przedłużone plecy; Z materiałem odblaskowym
Rodzaj Unisex
Norma DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034; EN ISO 20471
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091680 XL
EAN / GTIN 7330509625958
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:

Innowacyjna odzież spełniająca wiele norm, nowoczesny design. Wysoki współczynnik ochrony przy jednoczesnej wygodzie noszenia. Modne kroje, wysokiej jakości materiały i dobre wykonanie gwarantują wysoką tolerancję noszenia przez długi czas.
Naturalnie trwała kurtka Multinorm z solidnego materiału, z krytym jednostronnym, metalowym zamkiem błyskawicznym. Dla zapewnienia
maksymalnej swobody ruchów przód kurtki jest krótszy, podczas gdy tył jest dłuższy da maksymalnej ochrony.
  • Przednie kieszenie z patką i napą.
  • Kieszeń na piersi zamykana na kryty zamek błyskawiczny.
  • Pętelki do zamocowania przyrządów pomiarowych lub mikrofonu.
  • Przedłużone plecy.
  • Regulowany pasek zapinany na rzep.
  • Taśmy odblaskowe hamujące rozprzestrzenianie się płomieni z podwójnym szwem.

Norma:

  • EN ISO 20471, rozm. S klasa 2, od rozm. M klasa 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, APC1, ATPV – 11 cal/cm², ELIM – 10 cal/cm²
  • EN ISO 11611, klasa 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1.
  • EN ISO 13034 PB 6.