{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Spol | Univerzalne | |
| Sestava tkanine | 44 % modakrila; 30 % bombaž; 20% poliamid; 5 % aramida; 1% specialnih vlaken | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 260 g/m2 | |
| Pranje | Primerno za industrijsko pranje; 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
| Barva | rumena/mornarsko modra | |
| Univerzalna velikost | XL | |
| Standard | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
| Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 11611 zaščita pri varjenju; DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino | |
| Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči |
| Številka izdelka | 091680 XL | |
| EAN/GTIN | 7330509625958 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |