{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau |
Nachtblau
|
|
| Farbton, gelb |
Signalgelb
|
|
| Gewebeanteil, Baumwolle |
30 %
|
|
| Gewebeanteil, Polyamid |
20 %
|
|
| Gewebeanteil, Spezialfaser |
1 %
|
|
| Gewebeanteil, Modacryl |
44 %
|
|
| Gewebeanteil, Aramid |
5 %
|
|
| Temperatur, Maschinenwäsche |
60 °C
|
|
| Temperatur, Industriewäsche |
60 °C
|
|
| Produktart |
Jacke
|
|
| Internationale Größe |
XL
|
|
| Farbe |
blau; gelb
|
|
| Gewebezusammensetzung |
Aramid; Baumwolle; Modacryl; Polyamid; Spezialfaser
|
|
| Gewebedichte |
260 g/m2
|
|
| Anwendungsart |
Flammschutz; Hitzeschutz; Schweißerschutz; Warnschutz
|
|
| Anzahl Taschen, Brusttasche |
1 St.
|
|
| Anzahl Taschen, Pattentasche |
2 St.
|
|
| Position, Brusttasche |
vorne
|
|
| Position, Pattentasche |
vorne
|
|
| Reißverschluss Eigenschaft |
Einweg
|
|
| Reißverschluss Material |
Kunststoff
|
|
| Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss |
ja
|
|
| mit Klettverschluss |
nein
|
|
| Waschverfahren |
Industriewäsche; Maschinenwäsche
|
|
| Taschenart |
Brusttasche; Pattentasche
|
|
| Verschluss |
Druckknopf; Klettverschluss; Reißverschluss
|
|
| Kapuze |
nein
|
|
| Eigenschaften |
Bundabschluss; Wetterschutzleiste; mit Reflexmaterial; verlängerter Rücken
|
|
| Geschlecht |
Unisex
|
|
| Norm |
DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034; EN ISO 20471
|
|
| Schutzkategorie |
II
|
| Artikelnummer | 091680 XL | |
| EAN / GTIN | 7330509625958 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |