Chaqueta multinorma inherente, amarillo / azul marino, Tamaño unisex: XL

Número de artículo: 091680 XL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul noche
Color, amarillo Amarillo señales
Porcentaje de tejido, Algodón 30 %
Porcentaje de tejido, Poliamida 20 %
Porcentaje de tejido, Fibra especial 1 %
Porcentaje de tejido, Modacrílico 44 %
Porcentaje de tejido, Aramida 5 %
Temperatura, Lavado a máquina 60 °C
Temperatura, Lavado industrial 60 °C
Color azul; amarillo
Composición del tejido Aramida; Algodón; Modacrílico; Poliamida; Fibra especial
Densidad tejido 260 g/m2
Método de lavado Lavado industrial; Lavado a máquina
Tipo de aplicación Protección de inflamación; Protección contra el calor; Protección para soldadores; Protección con alta visibilidad
Número bolsillos, Bolsillo superior 1 ud.
Número bolsillos, Bolsillo con solapa 2 ud.
Posición, Bolsillo superior Delante
Posición, Bolsillo con solapa Delante
Característica cremallera Una manera
Material cremallera Plástico
Tira de cierre oculta, Cremallera sí
Con cierre por adherencia no
Talla internacional, Unisex XL
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo con solapa
Cierre Botón pulsador; Cierre por adherencia; Cremallera
Capucha no
Características Banda protectora contra la intemperie; Cierre del collar; Con material reflectante; Espalda alargada
Sexo Unisex
Norma DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034; EN ISO 20471
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 091680 XL
EAN / GTIN 7330509625958
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Ropa multinorma innovadora de diseño moderno. Elevado factor de protección y gran comodidad. Los cortes modernos, los tejidos de alta calidad y el buen acabado garantizan una aceptación elevada y una gran durabilidad.
Chaqueta multinorma inherente de material robusto con cremallera de una vía oculta de plástico. La parte delantera
de la chaqueta es más corta para proporcionar la máxima libertad de movimiento, mientras que la parte trasera tiene un corte más largo para la máxima protección.
  • Bolsillo delantero con solapa y botón de presión.
  • Bolsillo superior con cremallera oculta.
  • Trabillas para fijar dispositivos de medición o micrófonos.
  • Espalda alargada.
  • Bajos regulables con cierre por adherencia.
  • Bandas reflectantes ignífugas con doble costura.

Norma:

  • EN ISO 20471, tam. S clase 2, a partir del tam. M clase 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, APC1, ATPV - 11 cal/cm², ELIM - 10 cal/cm²
  • EN ISO 11611, clase 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1.
  • EN ISO 13034 PB 6.