Bluza ESD CONDUCTEX® Pro Knit, czarny, wielk.: M

Nr art.: 091629 M
Nowy produkt
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
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość włókien, Bawełna 33 %
Zawartość włókien, Poliester 60 %
Zawartość włókien, Węgiel 7 %
Temperatura, Pranie zwykłe 40 °C
Seria CONDUCTEX®
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czarny
Skład tkaniny Bawełna; Węgiel; Poliester
Gęstość tkaniny 306 g/m2
Metoda mycia Pranie zwykłe
Wielkości międzynarodowe, Unisex M
Rodzaj produktu Kurtka
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Właściwości Mankiety
Rodzaj Unisex
Norma EN 61340-5-1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091629 M
EAN / GTIN 4063479505922
Numer producenta 08016 86106 300 46-M
Producent/osoba odpowiedzialna HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Opis

Provedení:

Použití: Automobilový průmysl, výroba elektroniky, letecký průmysl, mechatronika.

Na ochranu produktů před elektrostatickým výbojem.
ESD bunda z pleteného materiálu CONDUCTEX® Pro Knit s vysokým komfortem při nošení. Velice dobrý střih a volnost pohybu.
  • Pohodlný, vodivý límec.
  • Přední díl se zipem.
  • Dvě našité kapsy.
  • S manžetami.
  • Vyšitý emblém ESD na pravém předloktí.

Norma:

EN 61340-5-1.