• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Jachetă ESD cu fermoar CONDUCTEX® Pro Knit, negru, Referinţă: M

Cod articol.: 091629 M
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Bumbac 33 %
Procentul de țesătură, Poliester 60 %
Procentul de țesătură, Carbon 7 %
Temperatură, Spălare normală 40 °C
Serie CONDUCTEX®
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Componentele ţesăturii Bumbac; Carbon; Poliester
Densitatea ţesăturii 306 g/m2
Procesul de spălare Spălare normală
Mărimi internaţionale, Unisex M
Tip produs Jachetă
Închidere Fermoar
Caracteristici Manșete
Sex Unisex
Standard EN 61340-5-1

Identificare și clasificare

Cod articol 091629 M
EAN / GTIN 4063479505922
Număr producător 08016 86106 300 46-M
Producător/responsabil HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descriere

Execuţie:

Utilizare: Industria auto, producția de electronice, construcția de aeronave, mecatronică.

Pentru protecţia produselor de descărcare electrostatică.
Jachetă ESDdin material tricotat CONDUCTEX® Pro Knitcu un confort ridicat la purtare. Capacitate foarte bună de adaptare şi libertate de mişcare.
  • Guler comod cu capacitate bună de transfer a umidităţii.
  • Cu fermoar în partea din faţă.
  • Două buzunare aplicate.
  • Cu manşete.
  • Emblemă ESD brodată pe braţul drept.

Standard:

EN 61340-5-1.