Chaqueta sudadera ESD CONDUCTEX® Pro Knit, negro, Tamaño: M

Número de artículo: 091629 M
Nuevo producto
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
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Algodón 33 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 60 %
Porcentaje de tejido, Carbono 7 %
Temperatura, Lavado normal 40 °C
Serie CONDUCTEX®
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro
Composición del tejido Algodón; Carbono; Poliéster
Densidad tejido 306 g/m2
Método de lavado Lavado normal
Talla internacional, Unisex M
Tipo de producto Chaqueta
Cierre Cremallera
Características Puños
Sexo Unisex
Norma EN 61340-5-1

Identificación y clasificación

Número de artículo 091629 M
EAN / GTIN 4063479505922
Número del fabricante 08016 86106 300 46-M
Fabricante/responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descripción

Ejecución:

Aplicación: Industria del automóvil y automoción, fabricación de productos electrónicos, construcción aeronáutica, mecatrónica.

Para la protección de productos contra descarga electrostática.
Chaqueta de sudadera ESD de material reforzado CONDUCTEX® Pro Knit con una elevada comodidad de uso. Forma ajustada y libertad de movimiento excelentes.
  • Cuello de sudadera conductivo cómodo.
  • Parte frontal con cremallera.
  • Dos bolsillos de parche.
  • Con puños.
  • Emblema bordado ESD en la manga derecha.

Norma:

EN 61340-5-1.