Bluza ESD CONDUCTEX® Pro Knit, czarny, wielk.: L

Nr art.: 091629 L
Nowy produkt
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
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość włókien, Bawełna 33 %
Zawartość włókien, Poliester 60 %
Zawartość włókien, Węgiel 7 %
Temperatura, Pranie zwykłe 40 °C
Seria CONDUCTEX®
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czarny
Skład tkaniny Bawełna; Węgiel; Poliester
Gęstość tkaniny 306 g/m2
Metoda mycia Pranie zwykłe
Wielkości międzynarodowe, Unisex L
Rodzaj produktu Kurtka
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Właściwości Mankiety
Rodzaj Unisex
Norma EN 61340-5-1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091629 L
EAN / GTIN 4063479505939
Numer producenta 08016 86106 300 46-L
Producent/osoba odpowiedzialna HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Opis

Wykonanie:

Zastosowanie: przemysł samochodowy i motoryzacyjny, produkcja elektroniki, przemysł lotniczy, mechatronika.

Do ochrony produktów przed wyładowaniem elektrostatycznym.
Bluza ESD z dzianego materiału CONDUCTEX® Pro Knit, który jest niezwykle wygodny w noszeniu. Bardzo dobre dopasowanie i swoboda ruchów.
  • Wygodny, przewodzący prąd kołnierz.
  • Przód z zamkiem błyskawicznym.
  • Dwie nakładane kieszenie.
  • Z mankietami.
  • Emblemat ESD na prawym ramieniu.

Norma:

EN 61340-5-1.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "CONDUCTEX®" Zobacz wszystkie