Jachetă ESD cu fermoar CONDUCTEX® Pro Knit, negru, Referinţă: L

Cod articol.: 091629 L
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Bumbac 33 %
Procentul de țesătură, Poliester 60 %
Procentul de țesătură, Carbon 7 %
Temperatură, Spălare normală 40 °C
Serie CONDUCTEX®
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Componentele ţesăturii Bumbac; Carbon; Poliester
Densitatea ţesăturii 306 g/m2
Procesul de spălare Spălare normală
Mărimi internaţionale, Unisex L
Tip produs Jachetă
Închidere Fermoar
Caracteristici Manșete
Sex Unisex
Standard EN 61340-5-1

Identificare și clasificare

Cod articol 091629 L
EAN / GTIN 4063479505939
Număr producător 08016 86106 300 46-L
Producător/responsabil HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descriere

Execuţie:

Utilizare: Industria auto, producția de electronice, construcția de aeronave, mecatronică.

Pentru protecţia produselor de descărcare electrostatică.
Jachetă ESDdin material tricotat CONDUCTEX® Pro Knitcu un confort ridicat la purtare. Capacitate foarte bună de adaptare şi libertate de mişcare.
  • Guler comod cu capacitate bună de transfer a umidităţii.
  • Cu fermoar în partea din faţă.
  • Două buzunare aplicate.
  • Cu manşete.
  • Emblemă ESD brodată pe braţul drept.

Standard:

EN 61340-5-1.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "CONDUCTEX®" Vedeţi-le pe toate