ESD bunda CONDUCTEX® Pro Knit, Černá, Velikost: L

Artiklové číslo: 091629 L
Nový produkt
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
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Bavlna 33 %
Podíl tkaniny, Polyester 60 %
Podíl tkaniny, Uhlík 7 %
Teplota, Běžné praní 40 °C
Řada CONDUCTEX®
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá
Složení tkaniny Bavlna; Uhlík; Polyester
Hustota tkaniny 306 g/m2
Proces mytí Běžné praní
Mezinárodní velikost, Unisex L
Druh produktu Bunda
Uzávěr Zip
Vlastnosti Manžety na rukávech
Pohlaví Unisex
Norma EN 61340-5-1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091629 L
EAN / GTIN 4063479505939
Číslo výrobce 08016 86106 300 46-L
Výrobce/odpovědná osoba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Popis

Provedení:

Použití: Automobilový průmysl, výroba elektroniky, letecký průmysl, mechatronika.

Na ochranu produktů před elektrostatickým výbojem.
ESD bunda z pleteného materiálu CONDUCTEX® Pro Knit s vysokým komfortem při nošení. Velice dobrý střih a volnost pohybu.
  • Pohodlný, vodivý límec.
  • Přední díl se zipem.
  • Dvě našité kapsy.
  • S manžetami.
  • Vyšitý emblém ESD na pravém předloktí.

Norma:

EN 61340-5-1.