Kitel roboczy męski ESD CONDUCTEX®, biały, wielk.: XL

Nr art.: 091604 XL
Nowy produkt
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość włókien, Poliester
75 %
Zawartość włókien, Bawełna
23 %
Zawartość włókien, Węgiel
2 %
Temperatura, Pranie zwykłe
60 °C
Seria
CONDUCTEX®
Znak jakości i certyfikat kontroli
Oeko-Tex® Standard 100
Rodzaj produktu
Kitel ochronny
Internationale Größe
XL
Strefa ochrony ESD (EPA)
tak
Kolor
Białe
Skład tkaniny
Bawełna; Węgiel; Poliester
Gęstość tkaniny
130 g/m2
Metoda mycia
Pranie przemysłowe; Pranie zwykłe
Rodzaj
męska
Z kieszeniami
Kieszeń na piersi; Kieszeń boczna
Zapięcie
Przycisk
Kryte zapięcie na plisie
tak
Właściwości
antystatyczny; oddychająca
Kategoria ochrony
brak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091604 XL
EAN / GTIN 4063479486436
Numer producenta 08100 48100 000 10-XL
Producent/osoba odpowiedzialna HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Opis

Wykonanie:

Zastosowanie: przemysł samochodowy i motoryzacyjny, produkcja elektroniki, przemysł lotniczy, mechatronika.

Do ochrony produktów przed wyładowaniem elektrostatycznym.
Kitel roboczy ESD z lekkiego, komfortowego materiału CONDUCTEX®. Mieszana tkanina z poliestrem pochodzącym w recyklingu przekonuje dobrymi parametrami odprowadzania prądu i wysokim komfortem noszenia. Duża oddychalność. Bez szwów bocznych.
  • Z wykładanym kołnierzem i jednostronnie ukrytą listwą z zatrzaskami.
  • Nakładane kieszenie boczne z ukośnym rozcięciem.
  • Kieszeń na piersi.
  • Regulowany obrąbek rękawa z zatrzaskiem.
  • Emblemat ESD na prawym ramieniu.

Norma:

EN 61340-5-1.