{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Polyester | 75 % | |
| Gewebeanteil, Baumwolle | 23 % | |
| Gewebeanteil, Carbon | 2 % | |
| Temperatur, Normalwäsche | 60 °C | |
| Serie | CONDUCTEX® | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Internationale Größe | XL | |
| Farbe | weiß | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Carbon; Polyester | |
| Gewebedichte | 130 g/m2 | |
| Waschverfahren | Industriewäsche; Normalwäsche | |
| Produktart | Schutzkittel | |
| Geschlecht | Herren | |
| mit Taschen | Brusttasche; Seitentasche | |
| Verschluss | Druckknopf | |
| Verschlussleiste verdeckt | ja | |
| Eigenschaften | antistatisch; atmungsaktiv | |
| Schutzkategorie | keine |
| Artikelnummer | 091604 XL | |
| EAN / GTIN | 4063479486436 | |
| Herstellernummer | 08100 48100 000 10-XL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |