Abrigo ESD de caballero CONDUCTEX®, blanco, Tamaño: XL

Número de artículo: 091604 XL
Nuevo producto
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
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Poliéster 75 %
Porcentaje de tejido, Algodón 23 %
Porcentaje de tejido, Carbono 2 %
Temperatura, Lavado normal 60 °C
Serie CONDUCTEX®
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protección ESD (EPA)
Color blanco
Composición del tejido Algodón; Carbono; Poliéster
Densidad tejido 130 g/m2
Talla internacional XL
Método de lavado Lavado industrial; Lavado normal
Tipo de producto Bata protectora
Sexo Caballero
Con bolsillos Bolsillo superior; Bolsillo lateral
Cierre Botón pulsador
Tira de cierre oculta
Características antiestático; transpirable
Categoría de protección ninguno/a

Identificación y clasificación

Número de artículo 091604 XL
EAN / GTIN 4063479486436
Número del fabricante 08100 48100 000 10-XL
Fabricante/responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descripción

Ejecución:

Aplicación: Industria del automóvil y automoción, fabricación de productos electrónicos, construcción aeronáutica, mecatrónica.

Para la protección de productos contra descarga electrostática.
Abrigo ESD de material CONDUCTEX® ligero y cómodo. El tejido de mezcla de poliéster reciclado convence con buenos valores de derivación y una gran comodidad de uso. Elevada transpirabilidad. Sin costuras laterales.
  • Con cuello reversible y tira de botones a presión oculta por un lado.
  • Bolsillos laterales superpuestos con abertura oblicua.
  • Bolsillo superior.
  • Dobladillo ajustable con botón de presión.
  • Emblema bordado ESD en la manga derecha.

Norma:

EN 61340-5-1.

Descargas y documentos

De la misma serie "CONDUCTEX®" Ver todos