{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Poliester | 75 % | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 23 % | |
| Zawartość włókien, Węgiel | 2 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 60 °C | |
| Seria | CONDUCTEX® | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Rozmiary międzynarodowe | 3XL | |
| Kolor | Białe | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Węgiel; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 130 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe; Pranie zwykłe | |
| Rodzaj produktu | Kitel ochronny | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | Kieszeń na piersi; Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | Przycisk | |
| Kryte zapięcie na plisie | tak | |
| Właściwości | antystatyczny; oddychająca | |
| Kategoria ochrony | brak |
| Numer artykułu | 091604 3XL | |
| EAN / GTIN | 4063479486450 | |
| Numer producenta | 08100 48100 000 10-3XL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |