{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 39 % | |
| Zawartość włókien, Modakryl | 60 % | |
| Zawartość włókien, Włókno węglowe | 1 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 60 °C | |
| Seria | WX3 | |
| Oznaczenie producenta | Multinorm-Bundhose WX3™ | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed ogniem; Ochrona przed wysoką temperaturą; Maski do spawania; Ochrona przed promieniowaniem UV | |
| Wielkości międzynarodowe, męska | M | |
| Rozmiar DE | 48 | |
| Rozmiar US | 32 | |
| Klasa, EN ISO 11611 | 1 | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Włókno węglowe; Modakryl | |
| Gęstość tkaniny | 280 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie zwykłe | |
| Suszenie | Suszyć w suszarce bębnowej | |
| Prasowanie | Umiarkowanie gorące (<150°) | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj | męska | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny; Ściągacz gumowy | |
| Właściwości | Odbija światło; Wzmocnione obszary kolan; antystatyczny; oddychająca; wodoodporny | |
| Norma | EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034 | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | 091449 32 | |
| EAN / GTIN | 5036108368280 | |
| Numer producenta | FR402BKR32 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |